Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLine Profilzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 100 mm, Hub 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRA_802050-243.jpg
PRA_802050-243.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847PRA/801100/M/80
Hersteller:
     IMI PRECISION
Herst.-Nr.:
     PRA/801100/M/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
847PRA/801100/M/80
PRA/801100/M/80
ISOLine Profilzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 100 mm, Hub 80 mm, Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“ Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebsdruck psi: 29...145psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 80mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 100mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebsdruck psi:
29...145psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
80mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.