Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847PRA/882050/MIB/M4/80 DA-P.PROFILE-CYL. CLEAN LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikzylinder CLEAN LINE PRA/882050/MIB/M4/80
Pneumatikzylinder CLEAN LINE PRA/882050/MIB/M4/80
Artikel-Nr.:
     8670-847PRA/882050/MIB/M4/80
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/882050/MIB/M4/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
imi norgren originalteile
Integrierte Zylinder-Ventilkombination (IVAC), Cleanlineversion, Durchmesser 50 mm, Hub 80 mm, 5/2 Elektromagnet/Elektromagnet, Cleanline Profilrohr mit integrierten Magnetschalter, Hartgedichtetes Hauptventil für lange Lebensdauer, Integrierte Geschwindigkeitsregulierung, Standardmagnetschalter Baureihe M/50, Ein elektrischer und ein pneumatischer Anschluss für einfache Installation, Entsprechen ISO 15552 (Einbaulänge, Befestigungsgewinde und Gewindeabmessungen entsprechend ISO 15552. Einige Aussenabmessungen können von der Norm abweichen), Senkung des Energieverbrauches um bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Pneumatiksystemen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 2...8bar Betriebstemperatur C: -5...50°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Endabdeckung: Eloxiertes Aluminium Hublänge mm: 80mm Schutzklasse: IP67 Serie: IVAC Spannung: 24Vdc Zylinder Durchmesser mm: 50mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
2...8bar
Betriebstemperatur C:
-5...50°C
Dämpfung:
Einstellbare Endlagendämpfung
Endabdeckung:
Eloxiertes Aluminium
Hublänge mm:
80mm
Schutzklasse:
IP67
Serie:
IVAC
Spannung:
24Vdc
Zylinder Durchmesser mm:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 847PRA/882050/MIB/M4/80, PRA/882050/MIB/M4/80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,29*
€ 591,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 544,89*
€ 601,71*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,10*
€ 613,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,42*
€ 699,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,60*
€ 667,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,10*
€ 640,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.