| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847RA/8200/100 Herst.-Nr.: RA/8200/100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 200 mm, Hub 100 mm, Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1, Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...16bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Elastomere: Nitril Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 100mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 200mm Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G3/4 | Betrieb: | Doppeltwirkend | Betriebsdruck Bar: | 1...16bar | Betriebstemperatur C: | -10...80°C | Dämpfung: | Einstellbare Endlagendämpfung | Elastomere: | Nitril | Endabdeckung: | Aluminiumdruckguss | Gewinde Typ: | BSPP | Hublänge mm: | 100mm | min Betriebsdruck Bar: | 1bar | Zylinder Durchmesser mm: | 200mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 858,76* | € 954,31* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 912,48* | € 1.006,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 944,95* | € 1.036,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.267,48* | € 1.357,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|