| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847RM/930/J/80 Herst.-Nr.: RM/930/J/80 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RM/900 Pneumatikzylinder mit zölligem Zylinderrohr, doppeltwirkend, Durchmesser 3 ", Hub 80 mm, Ideal für viele industrielle Anwendungen, Vielzahl an Befestigungselementen, Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Elastomere: Nitril Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Hublänge mm: 80mm min Betriebsdruck Bar: 2bar Serie: Martonair Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G3/8 | Betrieb: | Doppeltwirkend | Betriebsdruck Bar: | 2...10bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Dämpfung: | Einstellbare Endlagendämpfung | Elastomere: | Nitril | Endabdeckung: | Aluminium-Druckguss | Hublänge mm: | 80mm | min Betriebsdruck Bar: | 2bar | Serie: | Martonair |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.405,88* | € 1.489,94* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.458,91* | € 1.549,97* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.505,30* | € 1.595,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|