Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2 Wege Sicherheitsventil pneumatisch selbstüberwachend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCVA-Safety-Valve-243.jpg
SCVA-Safety-Valve-243.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SCVA101DE0A02400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     SCVA101DE0A02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 10bar g1/2
sicherheitsventil 10 bar
3/2 Wege Sicherheitsventil pneumatisch selbstüberwachend, Redundanter Ventilaufbau, pneumatisch selbstüberwachend mit integriertem Sicherheitsschalldämpfer, Gewährleistet sicheres Be- und Entlüften, Benötigt keine zyklische Überwachung oder Auswertelektronik, Komplette Baureihe in den Größen DN8, 10 und 32, Bei entsprechender Applikation wird für die Sicherheitsfunktion "Druckaufbau von '1' nach '2' und Druckabbau von '2' nach '3' " der Performance Level 'e' (Kategorie 4) nach DIN EN ISO 13849-1 erreicht. DGUV zertifiziert Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -10...60°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...140°F Funktion: NC Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...60°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...140°F
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, 847SCVA101DE0A02400, SCVA101DE0A02400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,14*
€ 1.028,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,35*
€ 946,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,26*
€ 899,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,30*
€ 860,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,35*
€ 804,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.