Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Star #1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE0573_Z50_81_33N_w.jpg
PH_VA_SXE0573_Z50_81_33N_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE0573-Z50-81-89N
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE0573-Z50-81-89N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
ISO Star #1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 2...16bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 220Vac
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
2...16bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
220Vac
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 134,48*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 122,30*
€ 146,29*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 152,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 188,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 172,09*
€ 201,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P15737
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.