Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-WV-El.magnet/Feder, 230Vac, Iso1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE9575_A71_00_13J.jpg
PH_VA_SXE9575_A71_00_13J.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE9573-A71-00-19J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-A71-00-19J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
5/2-WV-El.magnet/Feder, 230Vac, Iso1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 1.8...10bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F elektrischer Anschluss: 22mm Industriestandard Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 220Vac
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
1.8...10bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
elektrischer Anschluss:
22mm Industriestandard
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
220Vac
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 129,87*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,29*
€ 129,99*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,17*
€ 141,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 182,34*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 167,16*
€ 194,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.