Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Star #1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE9573_Z71_81_33N_w.jpg
PH_VA_SXE9573_Z71_81_33N_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE9573-Z71-81-33N
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-Z71-81-33N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
ISO Star #1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 1.8...16bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F elektrischer Anschluss: CNOMO 30 mm Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
1.8...16bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
elektrischer Anschluss:
CNOMO 30 mm
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
24Vdc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 114,46*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,98*
€ 114,56*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 102,16*
€ 123,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 156,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 142,71*
€ 169,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P15737
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.