Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-WV-El.magnet/Feder, 24Vdc, Iso2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE9574_Z71_81_33N_w.jpg
PH_VA_SXE9574_Z71_81_33N_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE9574-Z71-80-33N
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9574-Z71-80-33N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
5/2-WV-El.magnet/Feder, 24Vdc, Iso2, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 1.8...16bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F elektrischer Anschluss: CNOMO 30 mm Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
1.8...16bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
elektrischer Anschluss:
CNOMO 30 mm
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
24Vdc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 160,42*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 160,59*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,82*
€ 173,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,90*
€ 227,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.