Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Star #2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE9574_Z71_81_33N_w.jpg
PH_VA_SXE9574_Z71_81_33N_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE9574-Z71-81-33N
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9574-Z71-81-33N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
ISO Star #2, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 1.8...16bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F elektrischer Anschluss: CNOMO 30 mm Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
1.8...16bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
elektrischer Anschluss:
CNOMO 30 mm
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
24Vdc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 152,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 152,79*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 139,56*
€ 165,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 214,25*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 195,50*
€ 228,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P15737
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.