Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_OT_T45P0004_w.jpg
PH_OT_T45P0004_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847T45P0006
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T45P0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
Kunststoff-Schalldämpfer, Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen, Kompakt, effizient und leicht, Direkt in Entlüftungsbohrung einschraub- oder steckbar, Schützt vor Verschmutzung, Kein Metallanteil Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -1...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Rohr Länge mm: 6mm
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-1...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Rohr Länge mm:
6mm
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, T45P0006, 847T45P0006
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,97*
1 Tag
11
10
€ 8,90*
ab € 3,41*
€ 4,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,96*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,66*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.