Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM/22000 ISO #4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_UM_22456_40_w.jpg
PH_VA_UM_22456_40_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847UM/22456/40
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     UM/22456/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
UM/22000 ISO #4, Stahl verstärkte Hauptdichtungen, Niederwatt-Spulen (1,5W), Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: -0.9...16bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: CNOMO 30 mm Flüssigkeitstemperatur C: -10...80°C Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Serie: ISO Star
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
-0.9...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
CNOMO 30 mm
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...80°C
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Serie:
ISO Star
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,66*
€ 588,26*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 522,29*
€ 597,40*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 688,06*
€ 780,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,26*
€ 700,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,82*
€ 668,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,66*
€ 587,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.