Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111948-24-32 SFL 90 DN50 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
c12dd04291ca9d06cc8937b3e285c1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111948-24-32
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11948-24-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11948-24-32 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 19 Beschreibung Anschlusstyp: ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -24 Schlauch-Armaturengröße: -32 DN: DN51 Betriebsdruck Mpa: 28 Norm: ISO 12151-3 - E- L Marktübliche Bezeichnung: SFL 90° / 3000 psi Flanschgröße Zoll: 1-1/2 A: 154 mm B: 106 mm E: 104 mm F: 60 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -32
Weitere Informationen:
A:
154 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
19
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
106 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
28
DN:
DN51
E:
104 mm
F:
60 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 90° / 3000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E- L
Schlauch-Armaturengröße:
-32
Size:
-32
Typenschlüssel:
11948-24-32
Weitere Suchbegriffe: 11948-24-32, 85111948-24-32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.