Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85116A77-24-24 SAE Code 62 - straight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
d66f8aac4ab907e5a6ba38f2569fb5af_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85116A77-24-24
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A77-24-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: 77 Gewinde oder Rohrgröße: -24 Schlauch-Armaturengröße: -24 DN: DN38 Betriebsdruck Mpa: 42 Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Flanschgröße Zoll: 1 1/2 A: 162 mm B: 96 mm Typenschlüssel: 16A77-24-24 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Norm: ISO 12151-3-S-S F: 64 mm Anschlussgruppe: Flansch
Weitere Informationen:
A:
162 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
77
B:
96 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN38
F:
64 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-24
Typenschlüssel:
16A77-24-24
Weitere Suchbegriffe: 16A77-24-24, 85116A77-24-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.