Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D04LL71X Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D04LL71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D04LL71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring 1.4571
schneidringe edelstahl
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: D Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 4 L1: 6 Oberfläche: Edelstahl PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
D
L1:
6
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
4
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851D04LL71X, D04LL71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.