Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D04LLX Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D04LLX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D04LLX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: D Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 4 PN bar: 100 Werkstoff: Stahl L1: 6
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
D
L1:
6
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
4
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851D04LLX, D04LLX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
72
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,58*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 66,23*
€ 87,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.