Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D06LL71X Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D06LL71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D06LL71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring 1.4571
schneidringe edelstahl
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: D Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 L1: 7 PN bar: 100 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
D
L1:
7
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: D06LL71X, 851D06LL71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.