Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D08LL71X Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D08LL71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D08LL71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: D Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 8 L1: 7 PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
D
L1:
7
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
8
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: D08LL71X, 851D08LL71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
179
10
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,39*
1
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.