Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D12LLMSX Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D12LLMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D12LLMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schneidring
schneidringe messing
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL L1: 7,5 PN bar: 63 Bestellzeichen: D Rohraußendurchmesser D1: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
D
L1:
7,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
63
Rohraußendurchmesser D1:
12
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: D12LLMSX, 851D12LLMSX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.