Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D14SMSX Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D14SMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D14SMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schneidring
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 14 L1: 10 PN bar: 400 Bestellzeichen: D
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
D
L1:
10
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
14
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: D14SMSX, 851D14SMSX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,45*
Lager 8670
87
5
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 8,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.