Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D35LMSX Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D35LMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D35LMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schneidring
schneidringe messing
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: D Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 35 L1: 13 PN bar: 100 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
D
L1:
13
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
35
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: D35LMSX, 851D35LMSX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 105 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 165 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.