Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851D42LMSX Schneidring EO 24° Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
f0112bc5ded348c5fbc036540fe64aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851D42LMSX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D42LMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schneidring
schneidringe messing
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: D Werkstoff: Messing Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 L1: 13,5 PN bar: 100 Oberfläche: Messing
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
D
L1:
13,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
42
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 851D42LMSX, D42LMSX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 135 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.