Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DPR06L71X Progressiv Ring fuer EO-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d35136030f85076abf4a4b28d9aa37a5_600_600
d35136030f85076abf4a4b28d9aa37a5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DPR06L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DPR06L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
schneidringe edelstahl
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DPR Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 L3: 9 Oberfläche: Edelstahl PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
DPR
L3:
9
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851DPR06L71X, DPR06L71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,776*
€ 2,26*
Lager 8670
180
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 2,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.