Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DPR20S71X Progressiv Ring fuer EO-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d35136030f85076abf4a4b28d9aa37a5_600_600
d35136030f85076abf4a4b28d9aa37a5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DPR20S71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DPR20S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DPR Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 L3: 12,5 PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
DPR
L3:
12,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851DPR20S71X, DPR20S71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
15
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,35*
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 420 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.