Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DPR28L71X Progressiv Ring fuer EO-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d35136030f85076abf4a4b28d9aa37a5_600_600
d35136030f85076abf4a4b28d9aa37a5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DPR28L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DPR28L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring 1.4571
schneidringe edelstahl
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DPR Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 28 L3: 11 PN bar: 160 Baureihe: L
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
DPR
L3:
11
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851DPR28L71X, DPR28L71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.