Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ED26X1.5X EOlastic-Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ED26X1.5X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED26X1.5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D3: 29,2 D4: 23,9 Gewindedurchmesser metrisch: M 26×1,5 Gewindedurchmesser zöllig: G 3/4 A Bestellzeichen: ED L1: 1,5
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
ED
D3:
29,2
D4:
23,9
Gewindedurchmesser metrisch:
M 26×1,5
Gewindedurchmesser zöllig:
G 3/4 A
L1:
1,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 851ED26X1.5X, ED26X1.5X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
58
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 3,06*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 262,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.