Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851EW42LCF EO Winkelstutzen m. Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a1186911c3dcbaee7285553521568782_600_600
a1186911c3dcbaee7285553521568782_600_600
67820f7b7eb926303f341489e9a94e87_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851EW42LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EW42LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: EW Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 D3: 36 L1: 51 L3: 56 L4: 63 S1: 50 S2: 60 mm Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring L2: 40 PN bar: 250 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
EW
D3:
36
L1:
51
L2:
40
L3:
56
L4:
63
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
50
S2:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: EW42LCF, 851EW42LCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 14 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.