Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM06LSSA EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM06LSSA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06LSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M12×1,5 L1: 14,5 PN bar: 315 S1: 14
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
14,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM06LSSA, FM06LSSA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 7,34867*
€ 9,36334*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 9,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.