Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM06S71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM06S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M14×1,5 L1: 16,5 PN bar: 630 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung S1: 17
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
16,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
17
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM06S71, FM06S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.