Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM08LCFBP EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM08LCFBP
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM08LCFBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Geradverschraubung
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: M14×1,5 L1: 14,5 S1: 17 PN bar: 500
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
14,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
17
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM08LCFBP, FM08LCFBP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,75*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 6,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.