Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM10L71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM10L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
parker funktionsmuttern
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 L1: 15,5 S1: 19 PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl T1: M16×1,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
15,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: FM10L71, 851FM10L71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,759*
€ 28,312*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 29,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.