Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM10LCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM10LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L T1: M16×1,5 L1: 15,5 S1: 19 PN bar: 500 Werkstoff: Stahl Rohraußendurchmesser D1: 10
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
15,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
176
5
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 3,28*
1
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.