Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM10SCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM10SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: M 18×1,5 L1: 17,5 S1: 22 PN bar: 800 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
17,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
T1:
M 18×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, gegenmutter edelstahl, schneidringverschraubung, 851FM10SCF, FM10SCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
396
5
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 3,50*
5
€ 8,95*
ab € 5,864*
€ 7,044*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.