Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM38SSSA EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM38SSSA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM38SSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 38 T1: M 52×2,0 S1: 60 PN bar: 315 Oberfläche: Cr(VI)-frei L1: 32,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
32,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
38
S1:
60
T1:
M 52×2,0
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM38SSSA, FM38SSSA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 48,818*
€ 60,666*
Lager 8670
15
1
€ 4,90*
ab € 49,65*
€ 64,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.