Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FORM06L71 EO2-FORM Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FORM06L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FORM06L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FORM Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M12×1,5 L1: 14,5 S1: 14 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FORM
L1:
14,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FORM06L71, FORM06L71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 8,01*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 16,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 48,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.