Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FORM06S71 EO2-FORM Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FORM06S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FORM06S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FORM Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M14×1,5 L1: 16,5 S1: 17 PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FORM
L1:
16,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
17
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: FORM06S71, 851FORM06S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 210 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.