Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FORM16S71 EO2-FORM Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FORM16S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FORM16S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 T1: M24×1,5 L1: 20,5 S1: 30 PN bar: 400 Bestellzeichen: FORM
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FORM
L1:
20,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
30
T1:
M24×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FORM16S71, FORM16S71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 18,06*
€ 5,00*
ab € 13,40*
€ 18,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.