Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FORM16SCF EO2-FORM Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
d86518e51a45ba5ee842b7c409060d0d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FORM16SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FORM16SCF
EAN/GTIN:
     44056698
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FORM Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 T1: M24×1,5 L1: 20,5 S1: 30 PN bar: 630 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FORM
L1:
20,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
30
T1:
M24×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: FORM16SCF, 851FORM16SCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,2496*
€ 12,9208*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 14,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 175 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 275 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.