Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI06LM71 EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0eb16d3f11074148653978d5bdd4554f_600_600
0eb16d3f11074148653978d5bdd4554f_600_600
131644a6b674a08c49e14d5e1c6ef55d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI06LM71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI06LM71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L T1: M10×1,0 D3: 4 L1: 26,5 L2: 19,5 L4: 34 S1: 14 S2: 14 mm PN bar: 315 Bestellzeichen: GAI-M Rohraußendurchmesser D1: 6 L3: 8
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GAI-M
D3:
4
L1:
26,5
L2:
19,5
L3:
8
L4:
34
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
S2:
14 mm
T1:
M10×1,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gewinde aufschraubverbindung, 851GAI06LM71, GAI06LM71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 21,27*
€ 5,00*
ab € 15,57*
€ 21,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.