Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI06LR71X EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
292946d07f995557429efaecec4a3249_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI06LR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI06LR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/8 D3: 4 L1: 26 L3: 8 L4: 34 S1: 14 S2: 14 mm Baureihe: L L2: 19 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GAI-R
D3:
4
L1:
26
L2:
19
L3:
8
L4:
34
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
S2:
14 mm
T1:
G1/8
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/8, gewinde aufschraubverbindung, 851GAI06LR71X, GAI06LR71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,69*
€ 13,40*
1
€ 5,00*
ab € 9,84*
€ 14,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.