Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI06SM71X EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0eb16d3f11074148653978d5bdd4554f_600_600
0eb16d3f11074148653978d5bdd4554f_600_600
131644a6b674a08c49e14d5e1c6ef55d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI06SM71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI06SM71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-M Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M12×1,5 D3: 4 L1: 33 L2: 26 L3: 12 L4: 41 S1: 17 S2: 17 mm PN bar: 400 Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GAI-M
D3:
4
L1:
33
L2:
26
L3:
12
L4:
41
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
17
S2:
17 mm
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gewinde aufschraubverbindung, 851GAI06SM71X, GAI06SM71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 45 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.