Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI06SR71X EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
292946d07f995557429efaecec4a3249_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI06SR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI06SR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/4 D3: 4 L1: 33 L2: 26 L3: 12 L4: 41 S1: 19 S2: 17 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GAI-R
D3:
4
L1:
33
L2:
26
L3:
12
L4:
41
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
19
S2:
17 mm
T1:
G1/4
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, gewinde aufschraubverbindung, GAI06SR71X, 851GAI06SR71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 29,35*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 19,49*
€ 34,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 35 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.