Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI06ZLR1/471 EO2 Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
292946d07f995557429efaecec4a3249_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI06ZLR1/471
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI06ZLR1/471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-R Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/4 D3: 4 L1: 31 L2: 24 L3: 12 L4: 39 S1: 19 S2: 14 mm PN bar: 315 Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GAI-R
D3:
4
L1:
31
L2:
24
L3:
12
L4:
39
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
19
S2:
14 mm
T1:
G1/4
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, gewinde aufschraubverbindung, GAI06ZLR1/471, 851GAI06ZLR1/471
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 24,35*
€ 5,00*
ab € 18,09*
€ 24,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.