Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI10LR1/2CFX EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
292946d07f995557429efaecec4a3249_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI10LR1/2CFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI10LR1/2CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-R Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G1/2 D3: 8 L1: 37 L2: 30 L3: 14 L4: 45 S1: 27 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GAI-R
D3:
8
L1:
37
L2:
30
L3:
14
L4:
45
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
19 mm
T1:
G1/2
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewinde aufschraubverbindung, 851GAI10LR1/2CFX, GAI10LR1/2CFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 48,025*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 50,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 70 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.