Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI10LRCF EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
292946d07f995557429efaecec4a3249_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI10LRCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI10LRCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-R Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G1/4 D3: 8 L1: 32 L2: 25 L3: 12 L4: 40 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 315 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GAI-R
D3:
8
L1:
32
L2:
25
L3:
12
L4:
40
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
G1/4
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,9452*
€ 7,6968*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 8,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.