Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GAI12SRCF EO Gerader Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
921c7c57ca822bcfcd9678f4d35bfda6_600_600
292946d07f995557429efaecec4a3249_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GAI12SRCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI12SRCF
EAN/GTIN:
     44083038
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GAI-R Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: G 3/8 D3: 8 L1: 34 L2: 26,5 L3: 12 L4: 43 S1: 24 S2: 24 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GAI-R
D3:
8
L1:
34
L2:
26,5
L3:
12
L4:
43
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
24
S2:
24 mm
T1:
G 3/8
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: aufschraubverbindung g 3/8, gewinde aufschraubverbindung, 851GAI12SRCF, GAI12SRCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.