Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08ZLR1/8EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08ZLR1/8EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08ZLR1/8EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 4 D4: 14 L1: 24,5 L2: 9,5 L3: 8 S1: 14 S2: 17 mm PN bar: 500 Werkstoff: Stahl T1: G1/8a L4: 24
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
4
D4:
14
L1:
24,5
L2:
9,5
L3:
8
L4:
24
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
14
S2:
17 mm
T1:
G1/8a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE08ZLR1/8EDCF, GE08ZLR1/8EDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
17
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 12,71*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 253,27*
€ 276,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.