Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08ZSMED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08ZSMED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08ZSMED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: M14×1,5 D4: 19 L1: 34 L2: 15 L3: 12 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 630 Oberfläche: Edelstahl D3: 5 L4: 30
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
5
D4:
19
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE08ZSMED71, GE08ZSMED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.