Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM16X1.5EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM16X1.5EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM16X1.5EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: M16×1,5 D3: 8 L1: 31,5 L2: 12,5 L3: 12 L4: 24 S1: 22 PN bar: 420 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring D4: 22 S2: 19 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
8
D4:
22
L1:
31,5
L2:
12,5
L3:
12
L4:
24
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
19 mm
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10LM16X1.5EDCF, GE10LM16X1.5EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.