Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12L7/8UNFOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12L7/8UNFOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12L7/8UNFOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T: 7/8-14UNF-2A D3: 10 L1: 34 L2: 14,3 L3: 12,7 L4: 29 S1: 27 S2: 22 mm PN bar: 315 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
10
L1:
34
L2:
14,3
L3:
12,7
L4:
29
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
27
S2:
22 mm
T:
7/8-14UNF-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE12L7/8UNFOMDCF, GE12L7/8UNFOMDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 46,36*
pro Paket
Frei Haus
ab € 183,11*
€ 201,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 55 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.